FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0664180322 Copiado!

    Disco de Corte Premium Cut 180 x 1,6 x 22,23mm Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0664180322 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Disco de corte Premium Cut, desenvolvido para corte de aço inox, aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos.

    Características:

    - Produzido com grãos abrasivos de óxido de alumínio e de zircônio;
    - Composto por duas telas de fibra de vidro, que oferecem uma maior segurança e estabilidade do disco;
    - Excelente velocidade de corte, com baixa produção de calor;
    - Ótima precisão de corte;
    - Formação mínima de rebarbas;
    - Isento de ferro, cloro e enxofre que são pré-requisitos importantes para evitar a contaminação do aço inox (corrosão);
    - Todos os discos são fabricados sob as mais rigorosas normas de qualidade.

    Aplicação:

    - Ideal para cortes em diversos materiais tais como: aço inox, aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos;
    - Recomendações de uso: cortes em chapas metálicas, vigas de ferro, aço, tubos de canalização, dutos de ar, calhas, tubos maciços, cabos de aço, armações em aço;
    - Todo o tipo de trabalho em serralheria metálica, manutenção, produção e construção em metal.

    Principais Vantagens:

    - Boa durabilidade;
    - Desperdício mínimo de material;
    - Boa performance de corte;
    - Corte em aço inox, aço e metais não ferrosos;
    - Consumo de energia reduzido;
    - Liberação de odor e fumaça reduzidos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0664180322
    Diâmetro do furo 22,23mm - 7/8"
    Rotação 8500RPM
    Produtos Associados Disco Flap; Esmerilhadeira; Óculos de Proteção, Luvas, Máscaras
    Espessura 1,6mm - 1/16"
    Diâmetro 180mm - 7"
    Material Óxido de Alumínio e Zircônio
    Aplicação Corte de aço inox, aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos
    Composição Embalagem com 10 Unidades
    Código de barras 4065746793711
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade