FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893880104 Copiado!

    Graxa de Lítio com Bissulfeto de Molibdênio 80g - Wurth - 0893880104 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    A graxa GBM-2 é um lubrificante de alta resistência e estabilidade mecânica. A base de espessante inorgânico de óleos básicos minerais parafínicos, aditivos e bissulfeto de molibdênio. Possui resistência à água, com aditivação especial contra oxidação e corrosão, inibe a aderência de pó no equipamento e reduz o atrito. Proporciona excelente resistência à carga, prevenindo de forma eficaz o desgaste prematuro de peças e equipamentos. Indicada para longos períodos de trabalho, em pontos que necessitem de uma graxa de extrema estabilidade, e para lubrificação de engrenagens abertas devido seu alto poder de aderência. Resiste a temperatura de -35 a 250ºC.

    Características:

    - Alta resistência e estabilidade mecânica;
    - Possui Bissulfeto de Molibdênio;
    - Resistente à água;
    - Alta adesividade;
    - Reduz o atrito.

    Aplicações:

    - Rolamentos diversos;
    - Mancais de deslizamento;
    - Transmissões homocinéticas;
    - Eixos diversos;
    - Pivôs;
    - Guias lineares;
    - Buchas e roldanas;
    - Equipamentos de indústria naval, terraplanagem, etc;
    - Recomendada para montagem e amaciamento de máquinas novas.

    Modo de Usar:

    - Limpe a superfície a ser lubrificada;
    - Com o auxílio de uma espátula ou pincel, aplique a quantidade adequada no local a ser lubrificado.

    Principais Vantagens:

    - Evita travamento e reduz atrito;
    - Evita oxidação e corrosão de equipamentos e peças;
    - Indicado para engrenagens abertas;
    - Aumenta a vida útil do equipamento.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893880104
    Cor Preto
    Embalagem Sache 80g
    Aspecto Pastoso
    Composição Unitário
    Código de barras 4099618075476
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade