FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893640231 Copiado!

    Selante para Madeira Branco 245ml - Wurth - 0893640231 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Selante para madeira é um adesivo monocomponente de base aquosa siliconizado utilizado para vedação de juntas entre peças de madeira e entre madeira e alvenaria. Possui alta adesividade, flexibilidade permanente, fácil aplicação, repelente a água após a cura e pode ser pintado.

    Características:

    - Não encolhe;
    - Não sofre alterações de coloração com o passar do tempo;
    - Pode ser limpo e é resistente aos produtos de limpeza residenciais a base de desengraxantes e tensoativos;
    - Compatível com vários tipos de materiais;
    - Produto à base de água siliconizado;
    - Aceita acabamento após curado;
    - Fácil aplicação e limpeza.

    Aplicações:

    - Indicado para vedação de juntas entre peças de madeira e madeira com alvenaria, assoalho, rodapé, parede, gesso, etc;
    - Ideal para vedação de rodapé com assoalho, rodapé com parede, armário com alvenaria;
    - Para uso interno e externo.

    Restrições de Uso:

    - Não aplicar sobre superfícies aquecidas;
    - Não é indicado para vedação de aquários;
    - Não utilizar como adesivo estrutural.

    Modo de Usar:

    - As superfícies devem estar secas e limpas, isentas de gorduras, poeira e sujeira em geral;
    - Corte o bico da bisnaga, rosqueie o bico aplicador, cortando na medida da largura desejada;
    - Acople o cartucho na pistola aplicadora (item não incluso);
    - Para melhor acabamento, delimite a área de aplicação utilizando fita crepe;
    - Aplique o produto em forma de cordão ou pontos de colagem;
    - A temperatura ideal de aplicação é entre -5ºC e +35ºC;
    - Junte as partes e pressione de 1 a 3 minutos;
    - Ajuste as peças na posição desejada e, quando necessário, utilize um suporte como fita adesiva ou calço até a cura total do material;
    - Com o produto ainda úmido, remova o excesso e de acabamento com uma espátula ou pano limpo úmido;
    - A cura ao toque dá-se entre 15 a 45 minutos, dependendo da espessura do cordão;
    - A cura total de um cordão de 2mm dá-se em 24 horas;
    - Após curado, o produto resiste entre -20ºC e +80ºC;
    - Após curado, o produto aceita pintura.

    Principais Vantagens:

    - Não sofre alteração de coloração;
    - Não encolhe;
    - Fácil aplicação e limpeza;
    - Uso interno e externo.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893640231
    Base Química Acrílica
    Densidade 1,65 a 1,75
    Tensão de Ruptura < 1 Mpa
    Cor Branco
    Cura ao Toque 10 – 20min
    Odor Característico
    Módulo de 100% de Alongamento >0,2Mpa
    Estado Físico Pastoso
    Alongamento de Ruptura 100%
    Código de barras 4099618335648
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade