Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Selante para madeira é um adesivo monocomponente de base aquosa siliconizado utilizado para vedação de juntas entre peças de madeira e entre madeira e alvenaria. Possui alta adesividade, flexibilidade permanente, fácil aplicação, repelente a água após a cura e pode ser pintado.
Características:
- Não encolhe;
- Não sofre alterações de coloração com o passar do tempo;
- Pode ser limpo e é resistente aos produtos de limpeza residenciais a base de desengraxantes e tensoativos;
- Compatível com vários tipos de materiais;
- Produto à base de água siliconizado;
- Aceita acabamento após curado;
- Fácil aplicação e limpeza.
Aplicações:
- Indicado para vedação de juntas entre peças de madeira e madeira com alvenaria, assoalho, rodapé, parede, gesso, etc;
- Ideal para vedação de rodapé com assoalho, rodapé com parede, armário com alvenaria;
- Para uso interno e externo.
Restrições de Uso:
- Não aplicar sobre superfícies aquecidas;
- Não é indicado para vedação de aquários;
- Não utilizar como adesivo estrutural.
Modo de Usar:
- As superfícies devem estar secas e limpas, isentas de gorduras, poeira e sujeira em geral;
- Corte o bico da bisnaga, rosqueie o bico aplicador, cortando na medida da largura desejada;
- Acople o cartucho na pistola aplicadora (item não incluso);
- Para melhor acabamento, delimite a área de aplicação utilizando fita crepe;
- Aplique o produto em forma de cordão ou pontos de colagem;
- A temperatura ideal de aplicação é entre -5ºC e +35ºC;
- Junte as partes e pressione de 1 a 3 minutos;
- Ajuste as peças na posição desejada e, quando necessário, utilize um suporte como fita adesiva ou calço até a cura total do material;
- Com o produto ainda úmido, remova o excesso e de acabamento com uma espátula ou pano limpo úmido;
- A cura ao toque dá-se entre 15 a 45 minutos, dependendo da espessura do cordão;
- A cura total de um cordão de 2mm dá-se em 24 horas;
- Após curado, o produto resiste entre -20ºC e +80ºC;
- Após curado, o produto aceita pintura.
Principais Vantagens:
- Não sofre alteração de coloração;
- Não encolhe;
- Fácil aplicação e limpeza;
- Uso interno e externo.
O Selante para madeira é um adesivo monocomponente de base aquosa siliconizado utilizado para vedação de juntas entre peças de madeira e entre madeira e alvenaria. Possui alta adesividade, flexibilidade permanente, fácil aplicação, repelente a água após a cura e pode ser pintado.
Características:
- Não encolhe;
- Não sofre alterações de coloração com o passar do tempo;
- Pode ser limpo e é resistente aos produtos de limpeza residenciais a base de desengraxantes e tensoativos;
- Compatível com vários tipos de materiais;
- Produto à base de água siliconizado;
- Aceita acabamento após curado;
- Fácil aplicação e limpeza.
Aplicações:
- Indicado para vedação de juntas entre peças de madeira e madeira com alvenaria, assoalho, rodapé, parede, gesso, etc;
- Ideal para vedação de rodapé com assoalho, rodapé com parede, armário com alvenaria;
- Para uso interno e externo.
Restrições de Uso:
- Não aplicar sobre superfícies aquecidas;
- Não é indicado para vedação de aquários;
- Não utilizar como adesivo estrutural.
Modo de Usar:
- As superfícies devem estar secas e limpas, isentas de gorduras, poeira e sujeira em geral;
- Corte o bico da bisnaga, rosqueie o bico aplicador, cortando na medida da largura desejada;
- Acople o cartucho na pistola aplicadora (item não incluso);
- Para melhor acabamento, delimite a área de aplicação utilizando fita crepe;
- Aplique o produto em forma de cordão ou pontos de colagem;
- A temperatura ideal de aplicação é entre -5ºC e +35ºC;
- Junte as partes e pressione de 1 a 3 minutos;
- Ajuste as peças na posição desejada e, quando necessário, utilize um suporte como fita adesiva ou calço até a cura total do material;
- Com o produto ainda úmido, remova o excesso e de acabamento com uma espátula ou pano limpo úmido;
- A cura ao toque dá-se entre 15 a 45 minutos, dependendo da espessura do cordão;
- A cura total de um cordão de 2mm dá-se em 24 horas;
- Após curado, o produto resiste entre -20ºC e +80ºC;
- Após curado, o produto aceita pintura.
Principais Vantagens:
- Não sofre alteração de coloração;
- Não encolhe;
- Fácil aplicação e limpeza;
- Uso interno e externo.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0893640234 |
Base Química | Acrílica |
Densidade | 1,65 a 1,75 |
Tensão de Ruptura | < 1 Mpa |
Cor | Branco |
Cura ao Toque | 10 – 20min |
Odor | Característico |
Módulo de 100% de Alongamento | >0,2Mpa |
Alongamento de Ruptura | 100% |
Estado Físico | Pastoso |
Código de barras | 4099618335679 |
Ficha Técnica | Download |