Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta pneumática de uso profissional para aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral. Extremamente compacta, podendo ser usada com apenas uma única mão em ambientes de espaço reduzido ou de difícil acesso.
Características:
- Leve e compacta, projetada para o uso com uma única mão;
- Fabricada em alumínio, com acabamento em pintura elerostática;
- Acionamento via gatilho central;
- Com seletor de giro;
- Exaustão localizada na região do punho, longe da área de trabalho do operador;
- Mecanismo de impacto Twin Hammer* (martelo duplo) ;
- Torque máximo de 500 N.m = 50 kgf.m
Aplicações:
- Manutenção em geral; ;
- deal para trabalhos em espaços reduzidos como motores, suspensões, sistemas de transmissão e câmbio, entre outros.
Restrições de Uso:
- Não utilizar em elementos de fixação (parafusos e porcas) superiores a M14 e na remoção de parafusos ou porcas de roda.
Principais Vantagens:
- Baixo índice de manutenção;
- Compacta e leve;
- Ideal para trabalhos em espaços reduzidos ou de difícil acesso.
Ferramenta pneumática de uso profissional para aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral. Extremamente compacta, podendo ser usada com apenas uma única mão em ambientes de espaço reduzido ou de difícil acesso.
Características:
- Leve e compacta, projetada para o uso com uma única mão;
- Fabricada em alumínio, com acabamento em pintura elerostática;
- Acionamento via gatilho central;
- Com seletor de giro;
- Exaustão localizada na região do punho, longe da área de trabalho do operador;
- Mecanismo de impacto Twin Hammer* (martelo duplo) ;
- Torque máximo de 500 N.m = 50 kgf.m
Aplicações:
- Manutenção em geral; ;
- deal para trabalhos em espaços reduzidos como motores, suspensões, sistemas de transmissão e câmbio, entre outros.
Restrições de Uso:
- Não utilizar em elementos de fixação (parafusos e porcas) superiores a M14 e na remoção de parafusos ou porcas de roda.
Principais Vantagens:
- Baixo índice de manutenção;
- Compacta e leve;
- Ideal para trabalhos em espaços reduzidos ou de difícil acesso.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0703007029 |
Garantia | 12 Meses |
Nível de Ruído | 94 dB (A) |
Torque Máximo | 500 - 50 (Nm-Kgf.m) |
Entrada de Ar | 1/4” NPT |
Consumo de ar Médio | 3,4 -96 (pcm–l/min) |
Compatibilidade | Níple/Engate rápido de alta vazão; Mangueira espiral 3/8”/Carretel pneumático; Óleo Wurth Pneumatic S10; Conjunto lubrifil; Soquetes de impacto 1/2” |
Velocidade Livre | 7.500 rpm |
Encaixe soquete | 1/2” |
Mangueira de Ar | 3/8”-10 (pol-mm) |
Pressão de trabalho | 6.2 - 90 (bar-psi) |
Código de barras | 4099618090400 |
Ficha Técnica | Download |
Manual | Download |