FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0957113001 Copiado!

    Tampo de Aço Galvanizado - Wurth - 0957113001 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto



    Características:

    - Fabricado em chapa de aço galvanizado para proteção e revestimento da bancada de trabalho profissional Cód. 0957 311 150;
    - Espessura da chapa 1,25 mm.

    Principais Vantagens:

    - Proteção da bancada de trabalho profissional;
    - Aumento da vida útil da bancada;
    - Material de alta resistência.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0957113001
    Garantia 6 Meses
    Peso 10,45kg
    Composição Embalagem com 1 Unidade
    Dimensões 1506 x 45 x 605 (L x A x P)
    Código de barras 4099618315978
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade