FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0715075082 Copiado!

    Carro de Apoio com Gaveta - Wurth - 0715075082 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição Carro de apoio com gaveta para colocação de peças e ferramentas.

    Características:

    - Fabricado em aço com 1,2 mm de espessura;
    - 03 prateleiras para apoio;
    - 01 gaveta com corrediça telescópica;
    - 02 rodízios fixos e 02 rodízios giratórios de ∅ 4”;
    - Pintura eletrostática com tratamento químico da chapa (anticorrosão e fosfatizante);
    - Puxador plástico.

    Principais Vantagens:

    - Fácil montagem ( Acompanha manual de instruções);
    - Capacidade de carga 120Kg;
    - Possui alça para locomoção e 01 gaveta;
    - Rodízios de 4” para mais estabilidade;
    - Praticidade e organização dentro do ambiente de trabalho.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0715075082
    Garantia 6 Meses
    Peso 17,22kg
    Capacidade de Carga 120kg
    Composição 1 Unidade
    Dimensões 600 x 847 x 405 mm (L x A x P)
    Código de barras 4099618312281
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade