FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0957510181 Copiado!

    Armário Multiúso - Wurth - 0957510181 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto



    Características:

    - Fabricado em aço;
    - 0,90 mm de espessura;
    - 03 prateleiras internas;
    - Furações nas portas para ventilação;
    - Fechadura padrão com 02 chaves;
    - Sapatas reguláveis para ajustes em desníveis do piso;
    - Pintura eletrostática com tratamento químico da chapa (anticorrosão e fosfatizante).

    Principais Vantagens:

    - Chapa mais espessa que os demais armários do mercado;
    - Fácil montagem ( Acompanha manual de instruções);
    - Montagem por sistema de encaixe;
    - Sapatas reguláveis de ajuste para pisos desnivelados;
    - Não é necessário a utilização de parafusos;
    - Praticidade;
    - Este móvel é assinado pela a Wurth.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0957510181
    Garantia 6 Meses
    Peso 53,60kg
    Capacidade de Carga 120kg
    Composição 1 Unidade
    Dimensões 800 x 1856 x 442 mm (L x A x P)
    Código de barras 4099618315985
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade