FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0957959524 Copiado!

    Armário de Parede para Ferramentas - Wurth - 0957959524 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição Armário de parede para acomodação e organização das ferramentas no ambiente de trabalho.

    Características:

    - Fabricado em aço com 0,6 mm de espessura;
    - 01 prateleira fixa na parte inferior;
    - 05 gaveteiros n°3;
    - 01 gaveta interna;
    - 24 ganchos plásticos diversos;
    - Porta com chave;
    - Pintura eletrostática com tratamento químico da chapa (anticorrosão e fosfatizante).

    Principais Vantagens:

    - Capacidade de carga 50 Kg;
    - Fundo com furação para montagem dos ganchos;
    - Fechadura e chave;
    - Praticidade e organização dentro do ambiente de trabalho.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0957959524
    Garantia 6 Meses
    Peso 12,23kg
    Capacidade de Carga 50kg
    Composição 1 Unidade
    Dimensões 595 x 950 x 230 mm (L x A x P)
    Código de barras 4099618309540
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade