FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0960575725 Copiado!

    Painel de Ferramentas - Wurth - 0960575725 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto



    Características:

    - Fabricado em aço;
    - Espessura 0,60 mm;
    - 4 furações para instalação;
    - 390 furações com diâmetro de 5,3 mm;
    - 26 linhas verticais de furos em passos de 26 mm;
    - 15 linhas horizontais de furos em passos de 37 mm;
    - Pintura eletrostática com tratamento químico da chapa (anticorrosão e fosfatizante).

    Principais Vantagens:

    - Organização das ferramentas;
    - Fácil visualização;
    - Praticidade;
    - Este móvel é assinado pela Wurth.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0960575725
    Garantia 6 Meses
    Peso 2,33 kg
    Capacidade de Carga 30 kg
    Composição Embalagem com 1 Unidade
    Dimensões 725 x 575 x 20mm (L x A x P)
    Código de barras 4099618315954
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade