Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0957575725 Copiado!

    Armário Aéreo - Wurth - 0957575725 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto



    Características:

    - Fabricado em aço;
    - Estrutura (laterais e fundos) dobrados em uma única peça, fechamento superior, inferior e bandeja interna de 0,6 mm, unidos por soldagem a ponto;
    - 02 portas com 02 dobradiças internas;
    - Porta direita com fechadura de rotação 90° com 02 chaves;
    - Furações nas portas para ventilação;
    - Batentes de borracha para amortecimento e fechamento das portas;
    - Acompanha parafusos e buchas para fixação do armário;
    - Pintura eletrostática com tratamento químico da chapa (anticorrosão e fosfatizante).

    Principais Vantagens:

    - Armazenagem e organização de objetos pequenos e leves;
    - Fácil montagem ( Acompanha manual de instruções);
    - Este móvel é assinado pela Wurth.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0957575725
    Garantia 6 Meses
    Peso 11kg
    Capacidade de Carga 15kg
    Composição 1 Unidade
    Dimensões 725 x 575 x 230 mm (L x A x P)
    Código de barras 4099618315992
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade