FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0683131011 Copiado!

    Dobradiça Soft Close Calço Duplo Aço Click Reta 35mm Embalagem com 50 Unidades - Wurth - 0683131011 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição Dobradiça de sistema de fechamento Soft Close fabricada em aço e acabamento zincado branco para montagem de portas e painés articulados em madeira, MDF, MDP, compensados, aglomerado e outros materais similares. Acompanha calço duplo H0 com sistema de encaixe Click-On.

    Características:

    - 80 mil ciclos de abertura;
    - Sistema Soft Close para fechamento silencioso e suave;
    - Abertura e fechamento em um único estágio (1W);
    - Sistema Click-On, permitindo fácil montagem e desmontagem;
    - Disponível em três modelos: Reta, Curva e Super Curva;
    - Calço H0 incluso. Informações Técnicas Do Braço ;
    - Fabricado em aço carbono com acabamento zincado branco;
    - Ângulo de abertura 95°;
    - Cinemática: Articulação de alta resistência com chapa metálica de pressão. Do Calço ;
    - Fabricado em aço carbono com acabamento zincado branco;
    - Tipo H0;
    - Sistema de enxaixe Click-On;
    - Sistema integrado de ajuste de posicionamento vertical, horizontal e de altura;
    - Espessura do calço 0,5mm.

    Aplicações:

    - Fixação de painéis articulados e portas de madeira, MDF, MDP, Hardboard, Compensado entre outros materiais similares de espessura de 14 a 23mm.

    Restrições de Uso:

    - Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB.

    Principais Vantagens:

    - 80 mil ciclos de abertura e fechamento;
    - Boa resistência à oxidação;
    - Fácil de montar e desmontar;
    - Ajustável tridimensionalmente após aplicação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0683131011
    Garantia 3 Meses
    Modelo Reta
    Material Aço
    Calço H0
    Composição Embalagem com 50 unidades
    Código de barras 4099618220999
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade