FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0683131023 Copiado!

    Dobradiça Soft Close Calço Duplo Inox Click Super Curva 35mm com 50 Unidades - Wurth - 0683131023 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição Dobradiça de sistema de fechamento Soft Close fabricada em aço inox para montagem de portas e painés articulados em madeira, MDF, MDP, compensados, aglomerado e outros materais similares. Acompanha calço duplo H0 com sistema de encaixe Click-On.

    Características:

    - 80 mil ciclos de abertura;
    - Sistema Soft Close para fechamento silencioso e suave;
    - Abertura e fechamento em um único estágio (1W);
    - Sistema Click-On, permitindo fácil montagem e desmontagem;
    - Disponível em três modelos: Reta, Curva e Super Curva;
    - Calço H0 incluso. Informações Técnicas Do Braço ;
    - Fabricado em aço inox;
    - Ângulo de abertura 95°;
    - Cinemática: Articulação de alta resistência com chapa metálica de pressão. Do Calço ;
    - Fabricado em aço inox;
    - Tipo H0;
    - Sistema de enxaixe Click-On;
    - Sistema integrado de ajuste de posicionamento vertical, horizontal e de altura;
    - Espessura do calço 0,5mm.

    Aplicações:

    - Fixação de painéis articulados e portas de madeira, MDF, MDP, Hardboard, Compensado entre outros materiais similares de espessura de 14 a 23mm.

    Restrições de Uso:

    - Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB.

    Principais Vantagens:

    - 80 mil ciclos de abertura e fechamento;
    - Boa resistência à oxidação;
    - Fácil de montar e desmontar;
    - Ajustável tridimensionalmente após aplicação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0683131023
    Garantia 3 Meses
    Modelo Super Curva
    Material Inox
    Calço H0
    Composição Embalagem com 50 unidades
    Código de barras 4099618220906
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade