FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 06132024 Copiado!

    Jogo de Chaves Wurth Precision Edição Limitada Rw - 41 Peças - Wurth - 06132024 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Jogo de chaves de precisão para operações de aperto e desaperto de parafusos. Ideal para trabalhos onde se necessita precisão e minuciosidade com os elementos de fixação existentes.

    Características:

    - Haste com encaixe rápido sextavado imantado para os bits;
    - Cabo bicomponente antiestático com cabeça giratória;
    - Estojo plástico de duas bandas com fechamento magnético para acomodação dos bits;
    - Bits em aço cromo-vanádio. Modelos disponíveis: fenda simples, philips, hexagonal, torx, estrela, 3 asas, pentalobular, quadrado, entre outros modelos.

    Aplicações:

    - Manutenção e montagem de equipamentos eletrônicos;
    - Manutenção e montagem de computadores, principalmente notebooks;
    - Trabalhos que envolvam parafusos de tamanho reduzido.

    Restrições de Uso:

    - Nunca utilize chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
    - Nunca utilize alicate nem qualquer outro acessório para aumento de torque das chaves Wurth Precision;
    - Nunca bata na ferramenta com martelos ou marretas;
    - Sempre utilize a chave adequada para cada tamanho de parafuso;
    - Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas.

    Principais Vantagens:

    - Encaixe sextavado com imã, mantendo o bit fixo à haste;
    - Grande variedade de bits no estojo;
    - Bitbox - Estojo inovador com fechamento magnético;
    - Edição Limitada.
    Marca Wurth
    Código do Produto 06132024
    Garantia 3 Meses
    Conteúdo 1 Jogo - 41 peças
    Código de barras 4099618028090
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade