Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0715662024 Copiado!

    Ferramenta Multiuso Edição Limitada RW - Wurth - 0715662024 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta multiúso compacta e portátil para utilização em diversos trabalhos, como corte, aperto, desaperto e outras funcionalidades.

    Características:

    - Corpo e partes fabricados em aço inoxidável;
    - Acionamento das partes da ferramenta com apenas uma mão;
    - 09 acessórios disponíveis em uma única ferramenta compacta;
    - Acompanha estojo para armazenamento da ferramenta. Contém:

    - 01 alicate universal com corte;
    - 01 lâmina serrilhada;
    - 01 chave Phillips de encaixe PH2;
    - 01 lâmina tipo canivete;
    - 01 abridor de latas com lâmina decapadora;
    - 01 serrinha para madeira com escala em mm e polegada;
    - 01 abridor de garrafas;
    - 01 lima de superfície lado fino e outro áspero;
    - 01 furador.

    Importante:

    - Trata-se de um produto de Edição limitada e válido até o término do estoque, sem reposição das peças avulsas. Restrição de uso ;
    - Não é recomendado para serviços severos e pesados.

    Principais Vantagens:

    - Edição limitada;
    - Design inovador, compacto e portátil;
    - Ferramenta com 09 acessórios;
    - Peças duráveis fabricadas em inox.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0715662024
    Garantia 3 Meses
    Composição 1 Unidade
    Código de barras 4099618023361
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade