FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0613631255 Copiado!

    Chave de Fenda Isolada VDE 125mm - Wurth - 0613631255 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Chave de fenda VDE com isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos em redes energizadas.

    Características:

    - Fabricado em aço cromo-molibdênio;
    - Certificação VDE;
    - Cabo isolado;
    - Acionamento fenda;
    - Atende às normas EN IEC 60900 e a norma Brasileira NR 10.

    Principais Vantagens:

    - Certificação VDE;
    - Cabo ergonômico;
    - Ponta imantada.

    Restrições de Uso:

    - Nunca utilizar as ferramentas como martelo, alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
    - Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
    - Nunca golpear na ferramenta com martelos ou marretas;
    - Nunca realizar reparos com fita isolante em ferramentas danificadas sob o risco de ocorrer acidentes;
    - Nunca utilizar ferramentas danificadas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0613631255
    Garantia 3 Meses
    Tipo Fenda
    Tamanho da Ponta 110mm
    Ponta 1,0mm
    Comprimento do Cabo 125mm
    Conteúdo 1 Unidade
    Código de barras 4099618098413
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade