FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0714003007 Copiado!

    Jogo de Chaves Fixa 1 Lado VDE - 7 Peças - Wurth - 0714003007 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Jogo de chaves fixa VDE com isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Utilizadas para o aperto e desaperto de elementos de fixação como porcas e parafusos. Com abertura em apenas um dos lados.

    Características:

    - Fabricado em aço cromo-vanádio;
    - Certificação VDE;
    - Cabo isolado;
    - Abertura fixa em um dos lados;
    - Atende às normas EN IEC 900 e a norma brasileira NR 10;
    - Medidas: 8, 10, 12, 13, 14, 17 e 19 mm;
    - Dimensões do estojo EVA: ;
    - Comprimento - 275 mm;
    - Largura - 165 mm;
    - Altura - 20 mm.

    Principais Vantagens:

    - Certificação VDE;
    - Acomodação em estojo EVA.

    Restrições de Uso:

    - Nunca utilizar as ferramentas como martelo, alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
    - Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
    - Nunca golpear na ferramenta com martelos ou marretas;
    - Nunca realizar reparos com fita isolante em ferramentas danificadas sob o risco de ocorrer acidentes;
    - Nunca utilizar ferramentas danificadas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0714003007
    Garantia 3 Meses
    Medidas 8, 10, 12, 13, 14, 17 e 19mm (Peças)
    Largura 100, 108, 123, 144, 144, 169, 180 (Peças)
    Composição 1 Jogo - 7 Peças
    Código de barras 4099618075513
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade