Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0714152006 Copiado!

    Alicate Corte Diagonal VDE - Wurth - 0714152006 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Alicate de corte diagonal 6”com isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Utilizado para cortar arames duros ou macios e cabos em locais de difícil acesso.

    Características:

    - Fabricado em aço cromo-vanádio;
    - Certificação VDE;
    - Cabo isolado;
    - Atende às normas EN IEC 60900 e a norma brasileira NR 10;
    - Acabamento superifical polido;
    - Lâmina de corte temperada para corte alinhado e preciso.

    Restrições de Uso:

    - Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga. Não martelar os isolamentos pois os mesmo podem ser danificados;
    - Não utilizar para apertar ou desapertar porcas ou parafusos, sob risco de danificar os mesmos;
    - Quando o alicate isolado sofrer uma queda, verifique se não houve danos no isolamento (como trincas, lascamento ou furos) antes de utilizá-lo novamente na rede elétrica.

    Principais Vantagens:

    - Certificação VDE;
    - Cabo isolado para tensões de até 1.000V V (AC);
    - Corte preciso.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0714152006
    Garantia 3 Meses
    Comprimento 150mm / 6"
    Composição 1 Unidade
    Código de barras 4099618143595
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade