FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0695941661 Copiado!

    Faca Desencapadora VDE - Wurth - 0695941661 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Faca com isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Utilizada para o corte e decapagem de fios e cabos.

    Características:

    - Lâmina reta com tratamento térmico;
    - Acompanha capa para proteger a lâmina;
    - Certificação VDE;
    - Cabo isolado;
    - Atende às normas EN IEC 60900 e a norma brasileira NR 10.

    Principais Vantagens:

    - Certificação VDE;
    - Isolado para tensões de até 1.000V (AC);
    - Corte preciso.

    Restrições de Uso:

    - Nunca utilizar as ferramentas como martelo, alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
    - Nunca golpear na ferramenta com martelos ou marretas;
    - Nunca realizar reparos com fita isolante em ferramentas danificadas sob o risco de ocorrer acidentes;
    - Nunca utilizar ferramentas danificadas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0695941661
    Garantia 3 Meses
    Comprimento Total 200mm
    Comprimento da Lâmina 50mm
    Composição 1 Unidade
    Código de barras 4099618098543
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade