FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0714012023 Copiado!

    Jogo de Ferramentas Isoladas VDE 1/2" - 23 Peças - Wurth - 0714012023 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Jogo de ferramentas manuais com isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Ampla variedade de ferramentas que podem ser facilmente combinadas para diversas operações em ambientes de risco elétrico.

    Características:

    - Fabricado em aço cromo-vanádio;
    - Certificação VDE;
    - Cabo isolado;
    - Atende às normas EN IEC 60900 e a norma brasileira NR 10 Composição do Jogo: (1 Unidade de cada)
    *Chave Catraca Reversível 1/2" VDE
    *Chave Cabo T 1/2" VDE
    *Extensão 1/2" VDE - 125mm
    *Soquete 1/2" VDE - 10mm
    *Soquete 1/2" VDE - 12mm
    *Soquete 1/2" VDE - 13mm
    *Soquete 1/2" VDE - 14mm
    *Soquete 1/2" VDE - 17mm
    *Soquete 1/2" VDE - 19mm
    *Soquete 1/2" VDE - 22mm
    *Soquete 1/2" VDE - 24mm
    *Chave Fixa 1 Lado VDE - 7mm
    *Chave Fixa 1 Lado VDE - 8mm
    *Chave Fixa 1 Lado VDE - 10mm
    *Chave Fixa 1 Lado VDE - 12mm
    *Chave Fixa 1 Lado VDE - 14mm
    *Chave de Fenda VDE - 4,0x100mm
    *Chave de Fenda VDE - 5,5x125mm
    *Chave Phillips VDE - PH1x100mm
    *Chave Phillips VDE - PH2x100mm
    *Faca Desencapadora VDE
    *Alicate Universal VDE - 8"
    *Alicate de Corte Diagonal - 6"

    Restrições de Uso:

    - Nunca utilizar as ferramentas como martelo, alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
    - Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
    - Nunca golpear na ferramenta com martelos ou marretas;
    - Nunca realizar reparos com fita isolante em ferramentas danificadas sob o risco de ocorrer acidentes;
    - Nunca utilizar ferramentas danificadas.

    Principais Vantagens:

    - Certificação VDE;
    - Isolados para tensões de até 1.000V (AC);
    - Organização;
    - Praticidade, as principais ferramentas em uma só maleta;
    - Maleta plástica resistente.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0714012023
    Garantia 3 Meses
    Encaixe 1/2"
    Composição 1 Jogo - 23 Peças
    Código de barras 4099618122514
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade