FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0827809637 Copiado!

    Lanterna de Cabeça LED Ergo Compact - Wurth - 0827809637 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Lanterna de cabeça LED compacta e alimentação através de bateria recarregável. Possui sensor de movimento infravermelho para acionamento da iluminação com o movimento da palma da mão. Ideal para usuários que necessitam das mãos livres e iluminação durante o trabalho.

    Características:

    - Estrutura fabricada em plástico ABS resistente a impactos e quedas;
    - Bateria lithium-polímero* de 600 mAh recarregável através de cabo USB-C (cabo incluso);
    - 2 a 4 horas de funcionamento contínuo dependendo da intensidade da luz;
    - 2 níveis de luminação: 100lm (estágio 1) e 200lm (estágio 2);
    - Possui sensor de movimento infravermelho para acionamento da iluminação passando a palma da mão próximo ao sensor;
    - Lanterna com ângulo ajustável de até 50°;
    - Cinta elástica ajustável para cabeça ou capacete;
    - Grau de proteção IP65 contra agentes sólidos e líquidos e IK07 contra impacto.

    Aplicações:

    - Iluminação em geral.

    Restrições de Uso:

    - Evitar olhar diretamente na luz;
    - Nunca molhar e nem mergulhar a lanterna em qualquer meio aquoso;
    - Nunca utilizar a lanterna em ambientes com risco de explosão, por exemplo: Inspeção de tanques de combustível.

    Modo de Usar:

    Funcionamento do botão liga/desliga: ;
    - Pressionar 1ª vez: Estágio 1 de iluminação ligada;
    - Pressionar 2ª vez: Estágio 2 de iluminação ligada;
    - Pressionar 3ª vez: Iluminação desligada;
    - Pressionar por longos 2s o botão para ativar/desativar o sensor de movimento. Uma luz vermelha será acesa quando o sensor estiver ativo.

    Principais Vantagens:

    - Compacta e leve;
    - Bateria recarregável de longa duração;
    - Possui função de sensor pra acionamento da luz;
    - Lanterna com ângulo ajustável;
    - Grau de proteção IP65 e IK07.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0827809637
    Garantia 6 Meses
    Índice de reprodução de cor 80
    Classe de Proteção IP65 e IK07
    Peso 52g
    Fluxo luminoso 100lm (Estágio 1) / 200lm (Estágio 2)
    Temperatura da cor 6500 K (Kelvin)
    Voltagem nominal 3.7V/DC
    Capacidade da bateria 600 mAh
    Dimensões Larg. 45mm x Alt. 30mm x Prof. 25mm
    Tempo de Funcionamento 4 horas contínuas (Estágio 1) / 2 horas contínuas (Estágio 2)
    Código de barras 4065746670326
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade