Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Lanterna de cabeça LED Ergopower e alimentação através de bateria recarregável. Possui sensor de movimento infravermelho para acionamento da iluminação com o movimento da palma da mão. Ideal para usuários que necessitam das mãos livres e iluminação durante o trabalho.
Características:
- Estrutura fabricada em plástico ABS resistente a impactos e quedas;
- Bateria lithium-polímero* de 1500 mAh recarregável através de cabo USB-C (cabo incluso);
- 2 a 5,5 horas de funcionamento contínuo dependendo da intensidade da luz;
- 2 estágios de iluminação: 100lm (estágio 1) e 280lm (estágio 2);
- Possui sensor de movimento infravermelho para acionamento da iluminação passando a palma da mão próximo ao sensor;
- Lanterna articulável com ângulo ajustável de até 60°;
- Cinta elástica ajustável para cabeça ou capacete;
- Grau de proteção IP65 contra agentes sólidos e líquidos e IK07 contra impacto
Aplicações:
- Iluminação em geral.
Restrições de Uso:
- Evitar olhar diretamente na luz;
- Nunca molhar e nem mergulhar a lanterna em qualquer meio aquoso;
- Nunca utilizar a lanterna em ambientes com risco de explosão, por exemplo: Inspeção de tanques de combustível.
Modo de Usar:
Funcionamento do botão liga/desliga: ;
- Pressionar 1ª vez: Estágio 1 de iluminação ligada;
- Pressionar 2ª vez: Estágio 2 de iluminação ligada;
- Pressionar 3ª vez: Iluminação desligada. Funcionamento do interruptor do sensor: ;
- Pressionar o botão do sensor ao lado do botão de iluminação para ativar/desativar o sensor de movimento. Uma luz vermelha será acesa quando o sensor estiver ativo.
Principais Vantagens:
- Compacta e leve;
- Bateria recarregável de longa duração;
- Possui função de sensor pra acionamento da luz;
- Lanterna com ângulo ajustável;
- Grau de proteção IP65 e IK07.
Lanterna de cabeça LED Ergopower e alimentação através de bateria recarregável. Possui sensor de movimento infravermelho para acionamento da iluminação com o movimento da palma da mão. Ideal para usuários que necessitam das mãos livres e iluminação durante o trabalho.
Características:
- Estrutura fabricada em plástico ABS resistente a impactos e quedas;
- Bateria lithium-polímero* de 1500 mAh recarregável através de cabo USB-C (cabo incluso);
- 2 a 5,5 horas de funcionamento contínuo dependendo da intensidade da luz;
- 2 estágios de iluminação: 100lm (estágio 1) e 280lm (estágio 2);
- Possui sensor de movimento infravermelho para acionamento da iluminação passando a palma da mão próximo ao sensor;
- Lanterna articulável com ângulo ajustável de até 60°;
- Cinta elástica ajustável para cabeça ou capacete;
- Grau de proteção IP65 contra agentes sólidos e líquidos e IK07 contra impacto
Aplicações:
- Iluminação em geral.
Restrições de Uso:
- Evitar olhar diretamente na luz;
- Nunca molhar e nem mergulhar a lanterna em qualquer meio aquoso;
- Nunca utilizar a lanterna em ambientes com risco de explosão, por exemplo: Inspeção de tanques de combustível.
Modo de Usar:
Funcionamento do botão liga/desliga: ;
- Pressionar 1ª vez: Estágio 1 de iluminação ligada;
- Pressionar 2ª vez: Estágio 2 de iluminação ligada;
- Pressionar 3ª vez: Iluminação desligada. Funcionamento do interruptor do sensor: ;
- Pressionar o botão do sensor ao lado do botão de iluminação para ativar/desativar o sensor de movimento. Uma luz vermelha será acesa quando o sensor estiver ativo.
Principais Vantagens:
- Compacta e leve;
- Bateria recarregável de longa duração;
- Possui função de sensor pra acionamento da luz;
- Lanterna com ângulo ajustável;
- Grau de proteção IP65 e IK07.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0827809638 |
Garantia | 6 Meses |
Índice de reprodução de cor | 80 |
Peso | 110g |
Classe de Proteção | IP65 e IK07 |
Alimentação | Bateria recarregável |
Fluxo luminoso | 100lm (Estágio 1) / 280lm (Estágio 2) |
Temperatura da cor | 6500 K (Kelvin) |
Voltagem nominal | 3.7V/DC |
Nº de Leds | 1 LED SMD + 2 LEDs laterais |
Capacidade da bateria | 1500 mAh |
Dimensões | Larg. 65mm x Alt. 50mm x Prof. 35mm |
Tempo de Funcionamento | 5,5 horas contínuas (Estágio 1) / 2 horas contínuas (Estágio 2) |
Código de barras | 4065746673525 |
Ficha Técnica | Download |