FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5590809303 Copiado!

    Lanterna de Cabeça LED SMD - Wurth - 5590809303 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Lanterna LED de cabeça com alimentação a pilha. Ideal para usuários que necessitam das mãos livres e iluminação durante o trabalho.

    Características:

    - 1 LED SMD frontal + 2 LEDs vermelhos piscantes laterais;
    - 3 estágios de iluminação;
    - limentação via 3 pilhas alcalinas AAA 1,5V;
    - 3 horas contínuas de iluminação de acordo com a pilha;
    - Iluminação principal de cor branca fria;
    - Lanterna articulável para ajuste do direcionamento da luz;
    - Intensidade do LED principal de 120lm (lúmens) e dos laterais 50lm;
    - Luzes laterais piscantes de sinalização na cor vermelha;
    - Cinta elástica ajustável para a cabeça ou capacete;
    - Grau de proteção IP20 (proteção contra poeira e areia).

    Aplicações:

    - Iluminação em geral.

    Restrições de Uso:

    - Evite olhar diretamente na luz;
    - Nunca molhar e nem mergulhar em qualquer meio aquoso;
    - Nunca utilizar em ambientes com risco de explosão, por exemplo: inspeção de tanques de combustível.

    Modo de Usar:

    Funcionamento do botão liga/desliga: ;
    - Pressionar 1ª vez: Iluminação principal clara ligada;
    - Pressionar 2ª vez: Iluminação principal reduzida;
    - Pressionar 3ª vez: Iluminação vermelha lateral piscante;
    - Pressionar 4ª vez: Iluminação desligada.

    Principais Vantagens:

    - Leve e portátil;
    - Mãos livres durante o trabalho;
    - Acompanha 3 pilhas AAA;
    - Alimentação via pilha, ideal para locais onde não existe eletricidade ou local para recarga;
    - Iluminação ampla e uniforme.
    Marca Wurth
    Código do Produto 5590809303
    Garantia 3 Meses
    Tipo de Pilhas 3x AAA 1,5V alcalinas
    Classe de Proteção IP20
    Peso 37g
    Fluxo luminoso 120 lm (Branco) / 50 lm (Vermelho)
    Nº de Leds 1 LED SMD + 2 LEDs laterais
    Dimensões 55 X 30 X 40 mm
    Tempo de Funcionamento 3 horas (uso contínuo)
    Código de barras 4062856260294
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade