FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0827500170 Copiado!

    Lanterna LED SMD - Wurth - 0827500170 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Lanterna LED com design de uma caneta, compacta e portátil (sem fio). Ideal para locais com pouca iluminação ou espaço reduzido.

    Características:

    - Estrutura fabricada em plástico ABS resistente a impactos. Clip e lente em policarbonato;
    - 6 LEDs SMD frontal (Cor branca) + 1 LED SMD superior (Cor Branca);
    - 2 estágios de iluminação;
    - Clip magnético para fixação em superfícies metálicas da área de trabalho ou acomodação no bolso ou cinto do usuário;
    - Alimentação via 2 pilhas alcalinas AAA 1,5V (pilhas inclusas);
    - Intensidade do LED frontal 130lm (lúmens) e do superior 50lm;
    - Grau de proteção IP20 contra resíduos sólidos e IK07 contra impactos.

    Aplicações:

    - Iluminação em geral.

    Restrições de Uso:

    - Evite olhar diretamente na luz;
    - Nunca molhar e nem mergulhar em qualquer meio aquoso;
    - Nunca utilizar em ambientes com risco de explosão, por exemplo: inspeção de tanques de combustível.

    Modo de Usar:

    Funcionamento do botão liga/desliga: ;
    - Pressionar 1ª vez: Iluminação superior ligada;
    - Pressionar 2ª vez: Iluminação frontal ligada;
    - Pressionar 3ª vez: Iluminação desligada.

    Principais Vantagens:

    - Portátil;
    - Leve e e compacta;
    - Acompanha as pilhas;
    - Possui clip magnético;
    - Grau de proteção IP20 e IK07.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0827500170
    Garantia 3 Meses
    Temperatura de Trabalho -10 °C à + 40 °C
    Tipo de Pilhas 2x AAA 1,5V alcalinas
    Peso 220g
    Classe de Proteção IP20 (resíduos sólidos) e IK07 (impacto)
    Fluxo luminoso 130lm (LED frontal) - 0,55W / 50lm (LED superior) - 0,35W
    Nº de Leds 6 LEDs frontal + 1 LED superior
    Dimensões 20 X 15 X 160 mm
    Tempo de Funcionamento 6 a 7 horas (uso contínuo)
    Código de barras 4062856376940
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade