FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892163002 Copiado!

    Vedante para Esquadrias Preto 280ml - Wurth - 0892163002 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    É um vedante acrílico, siliconizado à base de água, isento de solventes. Utilizado para a vedação interna e externa de juntas entre as esquadrias de portas, janelas e demais esquadrias com a alvenaria.

    Características:

    - Produto à base de água;
    - Não possui cheiro;
    - Alta elasticidade e flexibilidade;
    - Não encolhe após curado;
    - Não sofre alterações de coloração com o passar do tempo;
    - Pode ser limpo;
    - É resistente aos produtos de limpeza residenciais;
    - Compatível com vários tipos de substratos, desde que uma das superfícies seja porosa;
    - Após curado repele à água;
    - Pode ser pintado;
    - Fácil aplicação.

    Aplicações:

    - Indicado para vedação de juntas entre peças de esquadrias em geral com alvenaria, assoalho, rodapé, parede, gesso, etc;
    - Para uso interno e externo;
    - É preciso uma superfície porosa para garantir a adesão.

    Restrições de Uso:

    - Não aplicar sobre superfícies quentes;
    - Não é indicado para vedação de aquários;
    - Não utilizar como adesivo.

    Modo de Usar:

    - As superfícies sobre as quais pode ser aplicado, devem ser sólidas, estarem secas e completamente limpas;
    - Corte a tampa do cartucho, rosqueie o bico aplicador e em seguida o corte em ângulo de 45º para realizar uma melhor aplicação;
    - Aplicar utilizando um aplicador de selantes, formando um cordão contínuo e compacto, afim de evitar a formação de bolhas de ar;
    - Em seguida, alisar com uma espátula para realizar o acabamento.

    Principais Vantagens:

    - Fácil aplicação e limpeza;
    - Não sofre alteração de coloração;
    - Não encolhe;
    - Não tem cheiro.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892163002
    Base Química Acrílica
    Densidade 1,55 +/- 0,03g/cm³
    Tensão de Ruptura ≥0,1Mpa
    Cor Preto
    Cura ao Toque 15 - 45min
    Taxa de cura 2mm/24hr
    Odor Característico
    Temperatura de Aplicação -5ºC a +35ºC
    Alongamento de Ruptura ≥200%
    Módulo de 100% de Alongamento >0,2Mpa
    Estado Físico Pastoso
    Código de barras 4099618313554
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade