Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Jogo de ferramentas manuais com isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Ampla variedade de ferramentas que podem ser facilmente combinadas para diversas operações em ambientes de risco elétrico.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio;
- Certificação VDE;
- Cabo isolado;
- Atende às normas EN IEC 60900 e a norma brasileira NR 10;
- Lâmina de corte temperada para corte alinhado e preciso.
Principais Vantagens:
- Certificação VDE;
- Isolados para tensões de até 1.000V (AC);
- Organização;
- Praticidade, as principais ferramentas em uma só maleta;
- Maleta plástica resistente.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar as ferramentas como martelo, alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca golpear na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca realizar reparos com fita isolante em ferramentas danificadas sob o risco de ocorrer acidentes;
- Nunca utilizar ferramentas danificadas.
Jogo composto por:
1- Chave Catraca Reversível 1/4" VDE
1- Chave Cabo T 1/4" VDE
1- Extensão 1/4" VDE - 100mm
1- Extensão 1/4" VDE - 150mm
1- Soquete 1/4" VDE - 5mm
1- Soquete 1/4" VDE - 6mm
1- Soquete 1/4" VDE - 7mm
1- Soquete 1/4" VDE - 8mm
1- Soquete 1/4" VDE - 9mm
1- Soquete 1/4" VDE - 10mm
1- Soquete 1/4" VDE - 11mm
1- Soquete 1/4" VDE - 12mm
1- Soquete 1/4" VDE - 13mm
1- Soquete 1/4" VDE - 14mm
Jogo de ferramentas manuais com isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Ampla variedade de ferramentas que podem ser facilmente combinadas para diversas operações em ambientes de risco elétrico.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio;
- Certificação VDE;
- Cabo isolado;
- Atende às normas EN IEC 60900 e a norma brasileira NR 10;
- Lâmina de corte temperada para corte alinhado e preciso.
Principais Vantagens:
- Certificação VDE;
- Isolados para tensões de até 1.000V (AC);
- Organização;
- Praticidade, as principais ferramentas em uma só maleta;
- Maleta plástica resistente.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar as ferramentas como martelo, alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca golpear na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca realizar reparos com fita isolante em ferramentas danificadas sob o risco de ocorrer acidentes;
- Nunca utilizar ferramentas danificadas.
Jogo composto por:
1- Chave Catraca Reversível 1/4" VDE
1- Chave Cabo T 1/4" VDE
1- Extensão 1/4" VDE - 100mm
1- Extensão 1/4" VDE - 150mm
1- Soquete 1/4" VDE - 5mm
1- Soquete 1/4" VDE - 6mm
1- Soquete 1/4" VDE - 7mm
1- Soquete 1/4" VDE - 8mm
1- Soquete 1/4" VDE - 9mm
1- Soquete 1/4" VDE - 10mm
1- Soquete 1/4" VDE - 11mm
1- Soquete 1/4" VDE - 12mm
1- Soquete 1/4" VDE - 13mm
1- Soquete 1/4" VDE - 14mm
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0714014014 |
Garantia | 3 Meses |
Conteúdo | 01 jogo - 14 peças |
Código de barras | 4099618098369 |
Ficha Técnica | Download |