FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0899440023 Copiado!

    Luva Grid Diamond Tamanho 10 - Wurth - 0899440023 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Luva para proteção contra agentes mecânicos, inteiramente confeccionada em uma só peça sem costuras ou emendas. Palma e dedos revestidos com borracha natural antiderrapante e de alta aderência. A borracha é vulcanizada na palma da luva. Punho ajustável por malha elástica.

    Principais Vantagens:

    - Resistência a serviços pesados;
    - Punho elástico auto ajustável;
    - Luva inteiramente sem costuras ou emendas;
    - Excelente resistência mecânica nos trabalhos pesados;
    - Confortável.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0899440023
    Garantia 3 Meses
    Comprimento Total 265mm
    Material Forro Malha resinada
    Revestimento Látex de borracha natural na palma e dedos
    Tamanho 10
    Composição Embalagem com 1 Unidade
    Código de barras 4099618012877
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade