FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892327203 Copiado!

    Selante Cuba Fix Express Preto 360g - Wurth - 0892327203 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Selante monocomponente à base de polímero MS de alta performance, especialmente desenvolvido para colagens e fixação de cubas.

    Características:

    - Adesão inicial rápida;
    - Movimentação da peça após 15 min da aplicação;
    - Suporta 150kgs após cura total;
    - Isento de solventes e isocianato;
    - Não mancha pedras naturais ou industrializadas;
    - Adesão em áreas úmidas ou molhadas;
    - Rendimento: de 9 a 11 metros lineares. Cordão de 5mm.

    Aplicações:

    - Colagem e vedação de cubas domésticas ou industriais e vasos sanitários;
    - Colar, selar ou vedar diversos substratos como: vidros, concretos, alvenaria, superfícies metálicas, granitos, mármores e outras pedras em geral;
    - Colar, selar ou vedar diversas aplicações industriais, acabamentos e rejuntamentos em geral;
    - Reparos rápidos em aplicações domésticas.

    Restrições de Uso:

    - Não utilizar para a colagem de vidros e espelhos;
    - Não utilizar para juntas de dilatação;
    - Não utilizar para colagens estruturais.

    Modo de Usar:

    - As superfícies de aplicação devem estar limpas e firmes;
    - Recomenda-se umidificar a superfície;
    - Cortar a ponta do cartucho e cortar o bico aplicador em um ângulo de 45º no tamanho e espessura desejada;
    - Rosquear o bico no cartucho aplicador e colocar na pistola aplicadora;
    - Aplique o adesivo em forma de filete sobre todo o perímetro da cuba, garantindo uma vedação perfeita;
    - Posicione a cuba já com o adesivo sobre a pedra ;
    - Após o posicionamento final, aplicar pressão* sobre a aplicação durante pelo menos 15 minutos, após este tempo a peça poderá ser movimentada, porém não pode receber carga;
    - A cura total é de 24 horas em função do clima, quantidade de adesivo e peso das peças a serem fixadas, portanto a liberação da cuba para utilização;
    - Para peças de elevado peso aplicadas em ambientes com baixa umidade é recomendada liberação após 48 horas;
    - Recomenda-se espessura mínima de aplicação 5mm a 10mm para vedações.

    Principais Vantagens:

    - Colagem Rápida;
    - Adesão em áreas úmidas;
    - Não mancha pedras e peças;
    - Alta resistência à cargas;
    - Movimentação da peça após 15 minutos;
    - Não escorre, mesmo em aplicações verticais;
    - 15 Meses de validade.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892327203
    Código de barras 4099618365737
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade