Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Estilete de alta resistência indicado para operações de corte e acabamento. Acompanha lâmina extra afiada (Black Blade).
Características:
- Corpo fabricado em plástico ABS resistente a impactos;
- Compatível para uso com lâminas de estilete com largura 18mm;
- Formato ergonômico para melhor utilização;
- Possui roldana de segurança para liberação ou travamento da lâmina;
- Possui dispositivo removível para quebra da lâmina localizado ao final do estilete;
- Acompanha 01 lâmina extra afiada (Black Blade).
Aplicações:
- Uso geral em processos de corte e acabamento em materiais diversos, principalmente em materiais finos como filmes e papéis.
Modo de Usar:
- Expor a lâmina de forma a atingir a superfície de corte desejada e aplicá-la sobre o material.
Principais Vantagens:
- Empunhadura ergonômica e confortável;
- Resistente ao impacto;
- Fácil de substituir as lâminas;
- Lâmina extremamente afiada.
Estilete de alta resistência indicado para operações de corte e acabamento. Acompanha lâmina extra afiada (Black Blade).
Características:
- Corpo fabricado em plástico ABS resistente a impactos;
- Compatível para uso com lâminas de estilete com largura 18mm;
- Formato ergonômico para melhor utilização;
- Possui roldana de segurança para liberação ou travamento da lâmina;
- Possui dispositivo removível para quebra da lâmina localizado ao final do estilete;
- Acompanha 01 lâmina extra afiada (Black Blade).
Aplicações:
- Uso geral em processos de corte e acabamento em materiais diversos, principalmente em materiais finos como filmes e papéis.
Modo de Usar:
- Expor a lâmina de forma a atingir a superfície de corte desejada e aplicá-la sobre o material.
Principais Vantagens:
- Empunhadura ergonômica e confortável;
- Resistente ao impacto;
- Fácil de substituir as lâminas;
- Lâmina extremamente afiada.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 071566 045 |
Garantia | 3 |
Largura da Lâmina | 18mm |
Comprimento | 155mm |
Composição | Embalagem com 1 unidade |
Código de barras | 4099618266256 |
Ficha Técnica | Download |