Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta para compressão de molas na substituição do amortecedor, conjuntos de molas ou reparar eixos danificados em veículos com sistema de suspensão MacPherson. Ideal para uso com chaves de impacto 1/2”.
Características:
- Fabricado em barra roscada de aço forjado;
- Encaixe central de 1/2”;
- Ganchos projetados para ter amplo contato com as molas, evitando que elas escapem durante o processo;
- Ferramenta projetada para suportar grandes pressões;
- Resistência máxima à tração de 40kN (4.000Kgf). Composição ;
- 2 barras roscadas de aço forjado com encaixe 1/2”;
- 4 ganchos de retenção.
Aplicações:
- Indicado para veículos leves, utilitários, Suv´s e Vuc´s. Atenção ;
- Molas muito comprimidas podem escapar da ferramenta, podendo provocar ferimentos graves. Utilizar sempre equipamentos de segurança.
Principais Vantagens:
- Durável e resistente;
- Amplo contato entre a mola e os ganchos da ferramenta;
- Fácil de usar;
- 02 opções de ferramenta: Abertura máx. 270 mm ou 370mm.
Ferramenta para compressão de molas na substituição do amortecedor, conjuntos de molas ou reparar eixos danificados em veículos com sistema de suspensão MacPherson. Ideal para uso com chaves de impacto 1/2”.
Características:
- Fabricado em barra roscada de aço forjado;
- Encaixe central de 1/2”;
- Ganchos projetados para ter amplo contato com as molas, evitando que elas escapem durante o processo;
- Ferramenta projetada para suportar grandes pressões;
- Resistência máxima à tração de 40kN (4.000Kgf). Composição ;
- 2 barras roscadas de aço forjado com encaixe 1/2”;
- 4 ganchos de retenção.
Aplicações:
- Indicado para veículos leves, utilitários, Suv´s e Vuc´s. Atenção ;
- Molas muito comprimidas podem escapar da ferramenta, podendo provocar ferimentos graves. Utilizar sempre equipamentos de segurança.
Principais Vantagens:
- Durável e resistente;
- Amplo contato entre a mola e os ganchos da ferramenta;
- Fácil de usar;
- 02 opções de ferramenta: Abertura máx. 270 mm ou 370mm.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0713525002 |
Garantia | 3 |
Peso | 1,8kg |
Abertura Máxima | 370mm |
Material | Barra roscada de aço forjado |
Encaixe | 1/2" |
Composição | Embalagem com 2 peças |
Código de barras | 4099618143403 |
Ficha Técnica | Download |