FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0715041003 Copiado!

    Cinta para Anéis de Pistão 76mm - Wurth - 0715041003 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Cinta utilizada para a montagem de anéis no pistão em motores de veículos leves e pesados.

    Características:

    - Fabricado em aço mola de alta resistência;
    - Acionamento e regulagem de abertura com chave L hexagonal de encaixe 1/4” (inclusa);
    - Mecanismo com trava de dupla ação;
    - Possui bordas anguladas e entalhes na parte inferior que impedem que a cinta entre no cilindro do motor.

    Aplicações:

    - Instalação ou troca de anéis do pistão em motores de veículos leves ou pesados. Atenção ;
    - Não utilizar a cinta para outras aplicações, como por exemplo golpeamento do pistão para o interior do motor.” ;
    - Manter as cintas preservadas em ambientes de baixa umidade.

    Principais Vantagens:

    - Possui trava de segurança;
    - Fabricado em aço mola de alta resistência;
    - As medidas presentes atendem a maioria dos veículos do mercado;
    - Acompanha chave hexagonal para regulagem de abertura.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0715041003
    Garantia 3 Meses
    Abertura Mínima 53mm
    Tamanho do Cilindro 3” - 76mm
    Abertura Máxima 125mm
    Composição Embalagem com 1 unidade (Cinta e chave hexagonal)
    Código de barras 4099618143618
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade