Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta universal para recuo do êmbolo (pistão) das pinças de freios de veículos automotivos.
Características:
- Fabricada em aço de alta resistência com tratamento térmico;
- Contém 30 peças variadas entre fusos, placas de suporte e adaptadores;
- Acompanha maleta plástica para proteção e acomodação das peças do conjunto.
Aplicações:
- Compatível com diversos veículos nacionais e importados, leves e utilitários. Conteúdo ;
- 02 fusos com base magnética, um de rosca direita e outro de rosca esquerda;
- 01 placa de apoio fechada semicircular;
- 01 placa de apoio fechada redonda com entalhe;
- 01 placa de apoio aberta retangular;
- 01 placa de apoio aberta semicircular;
- 24 adaptadores de recuo do êmbolo (pistão) de freio.
Importante:
- NÃO utilizar ferramentas de impacto com os itens do conjunto. O uso em conjunto com elas poderá deformar os fusos e adaptadores;
- NÃO atende linha pesada.
Principais Vantagens:
- Peças duráveis e de alta resistência;
- Compatível com uma ampla gama de veículos;
- Acompanha maleta plástica para organização e proteção.
Ferramenta universal para recuo do êmbolo (pistão) das pinças de freios de veículos automotivos.
Características:
- Fabricada em aço de alta resistência com tratamento térmico;
- Contém 30 peças variadas entre fusos, placas de suporte e adaptadores;
- Acompanha maleta plástica para proteção e acomodação das peças do conjunto.
Aplicações:
- Compatível com diversos veículos nacionais e importados, leves e utilitários. Conteúdo ;
- 02 fusos com base magnética, um de rosca direita e outro de rosca esquerda;
- 01 placa de apoio fechada semicircular;
- 01 placa de apoio fechada redonda com entalhe;
- 01 placa de apoio aberta retangular;
- 01 placa de apoio aberta semicircular;
- 24 adaptadores de recuo do êmbolo (pistão) de freio.
Importante:
- NÃO utilizar ferramentas de impacto com os itens do conjunto. O uso em conjunto com elas poderá deformar os fusos e adaptadores;
- NÃO atende linha pesada.
Principais Vantagens:
- Peças duráveis e de alta resistência;
- Compatível com uma ampla gama de veículos;
- Acompanha maleta plástica para organização e proteção.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 1952044030 |
Garantia | 3 |
Composição | 1 Jogo - 30 Peças |
Código de barras | 4099618097010 |
Ficha Técnica | Download |