Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Mini ventosa simples utilizada para remoção de amassados na lataria de veículos, colocação e transporte de chapas, vidros, mármores, acrílicos, entre outros materiais de superfície não porosa.
Características:
- Fabricada em plástico ABS de alta resistência;
- Ventosa fabricada em borracha natural;
- Mecanismo de alça dupla para melhor sucção e aderência à superfície;
- Não danifica ou arranha as superfícies agarradas;
- Suporta cargas de até 5kg.
Aplicações:
- Remoção de amassados da lataria;
- Remoção, colocação e transporte de chapas de materiais não porosos. Atenção ;
- Não utilizar a ventosa com materiais de superfícies ásperas, porosas ou sujas. Isso pode interferir em seu funcionamento ;
- Garantir que a superfície a ser aderida esteja completamente limpa. Quanto mais limpa estiver, maior será seu poder de aderência.
Principais Vantagens:
- Compacta e resistente;
- Forte aderência às superfícies aplicadas;
- Pode ser usado em posição vertical.
Mini ventosa simples utilizada para remoção de amassados na lataria de veículos, colocação e transporte de chapas, vidros, mármores, acrílicos, entre outros materiais de superfície não porosa.
Características:
- Fabricada em plástico ABS de alta resistência;
- Ventosa fabricada em borracha natural;
- Mecanismo de alça dupla para melhor sucção e aderência à superfície;
- Não danifica ou arranha as superfícies agarradas;
- Suporta cargas de até 5kg.
Aplicações:
- Remoção de amassados da lataria;
- Remoção, colocação e transporte de chapas de materiais não porosos. Atenção ;
- Não utilizar a ventosa com materiais de superfícies ásperas, porosas ou sujas. Isso pode interferir em seu funcionamento ;
- Garantir que a superfície a ser aderida esteja completamente limpa. Quanto mais limpa estiver, maior será seu poder de aderência.
Principais Vantagens:
- Compacta e resistente;
- Forte aderência às superfícies aplicadas;
- Pode ser usado em posição vertical.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0714580001 |
Garantia | 3 |
Diâmetro da Ventosa | 2" - 50,8mm |
Peso | 180g |
Altura | 118mm |
Capacidade de Carga | 5 kg |
Sistema de Sucção | Simples |
Composição | Embalagem com 1 Unidade |
Código de barras | 4099618143304 |
Ficha Técnica | Download |