Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ventosa tripla utilizada para remoção, colocação e transporte de parabrisas, chapas, vidros, mármores, acrílicos, entre outros materiais de superfície não porosa.
Características:
- Fabricada em plástico ABS de alta resistência;
- Ventosa fabricada em borracha natural;
- Sistema de ventosa tripla para melhor estabilidade e aderência em superfícies;
- Não danifica ou arranha as superfícies agarradas;
- Suporta cargas de até 90kg.
Aplicações:
- Remoção, colocação e transporte de chapas de materiais não porosos. Atenção ;
- Não utilizar a ventosa com materiais de superfícies ásperas, porosas ou sujas. Isso pode interferir em seu funcionamento ;
- Garantir que a superfície a ser aderida esteja completamente limpa. Quanto mais limpa estiver, maior será seu poder de aderência.
Principais Vantagens:
- Durável e resistente;
- Forte aderência às superfícies aplicadas;
- Pode ser usado em posição vertical.
Ventosa tripla utilizada para remoção, colocação e transporte de parabrisas, chapas, vidros, mármores, acrílicos, entre outros materiais de superfície não porosa.
Características:
- Fabricada em plástico ABS de alta resistência;
- Ventosa fabricada em borracha natural;
- Sistema de ventosa tripla para melhor estabilidade e aderência em superfícies;
- Não danifica ou arranha as superfícies agarradas;
- Suporta cargas de até 90kg.
Aplicações:
- Remoção, colocação e transporte de chapas de materiais não porosos. Atenção ;
- Não utilizar a ventosa com materiais de superfícies ásperas, porosas ou sujas. Isso pode interferir em seu funcionamento ;
- Garantir que a superfície a ser aderida esteja completamente limpa. Quanto mais limpa estiver, maior será seu poder de aderência.
Principais Vantagens:
- Durável e resistente;
- Forte aderência às superfícies aplicadas;
- Pode ser usado em posição vertical.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0714580003 |
Garantia | 3 |
Diâmetro da Ventosa | 120mm |
Peso | 552g |
Comprimento | 365mm |
Capacidade de Carga | 90 kg |
Composição | Embalagem com 1 Unidade |
Sistema de Sucção | Ventosa Tripla |
Código de barras | 4099618143328 |
Ficha Técnica | Download |