FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0055010100 Copiado!

    Parafuso Sextavado Rosca Total Milímetro 8.8 E.T DIN933 M10 x 100mm Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0055010100 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Principais Características:

    - Norma: DIN 933 (4017);
    - Material: Aço Médio e Alto Carbono;
    - Classe de Resistência: 8.8;
    - Encaixe: Sextavado;
    - Cabeça: Sextavada;
    - Rosca: DIN 13 - MA (Rosca Grossa);
    - Acabamento: Acabamento: Enegrecido de Têmpera. (E.T)
    Marca Wurth
    Código do Produto 0055010100
    Altura da Cabeça 6,56mm
    Cabeça Sextavada
    Rosca DIN 13 - MA (Rosca Grossa)
    Diâmetro M10
    Material Aço Médio e Alto Carbono
    Chave 17mm
    Tamanho 100mm
    Encaixe Sextavado
    Composição Embalagem com 10 Unidades
    Acabamento Acabamento
    Norma DIN 933 (4017)
    Passo da Rosca 1,50mm
    Classe de Resistência 8.8.
    Código de barras 7891799415839
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade