FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0714663380 Copiado!

    Raspador com Kit de Lâminas - 52 Peças - Wurth - 0714663380 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Raspador inovador com sistema de troca rápida de lâminas para processos de raspagens em resíduos, adesivos, revestimentos e impurezas.

    Características:

    - O raspador apresenta um design ergonômico que aliado ao seu cabo bicomponente, faz com que o trabalho realizado seja bem mais confortável;
    - Sistema seguro e de troca rápida das lâminas;
    - O Kit contém 05 tipos de lâminas de raspagem;
    - Cada lâmina possui uma aplicação recomendada. A correta utilização torna o trabalho muito mais eficiente;
    - Acompanha maleta para organizar e preservar os itens do conjunto.

    Aplicações:

    - Lâmina Standard - Para aplicações conhecidas e universais de limpeza e remoção de depósitos e resíduos;
    - Lâmina Black -Extremamente afiada com bordas arredondadas para evitar arranhões. Para trabalhos que exigem pressão de contato;
    - Lâmina Plástica - Para superfícies delicadas, sensíveis e valiosas;
    - Lâmina Heavy Duty 2 x 60° - Utilizado em raspagens que exigem alta pressão de contato em revestimentos resistentes e duros. Vernizes velhos, resíduos de adesivos, adesivos para carpetes, betume;
    - Lâmina Heavy Duty 4 x 60° - Para remover materiais quebradiços e alisamento de superfícies. Tinta quebradiça, resíduos de cola, etc. Informações de segurança e manuseio do produto ;
    - Utilizar os EPI´s (Equipamento de Proteção Individual) obrigatórios de acordo com a aplicação;
    - Após o uso, vire a lâmina para proteger a borda da lâmina no suporte. Composição ;
    - 01 raspador manual;
    - 10 lâminas Standard;
    - 10 lâminas plásticas;
    - 10 lâminas Heavy Duty 2 x 60°;
    - 10 lâminas Heavy Duty 4 x 90°;
    - 10 lâminas Black (extra afiadas);
    - 01 maleta Wurth Box organizadora.

    Principais Vantagens:

    - Sistema de troca rápida da lâmina;
    - Cabo ergonômico bicomponente para maior conforto;
    - Lâminas de alta precisão;
    - Acompanha maleta para organização.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0714663380
    Garantia 3 Meses
    Composição 1 jogo - 52 peças
    Código de barras 4099618323126
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade