FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0891410112 Copiado!

    Funil com Mangueira Flexível - Wurth - 0891410112 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Desenvolvido para colocar líquidos em locais de passagem estreita, principalmente utilizado para colocação de óleo de motor. Acompanha mangueira flexível para alcance em locais de difícil acesso.

    Características:

    - Fabricado em polietileno de alta densidade;
    - Mangueira com saída flexível e adaptável a todos os tipos de veículos;
    - Possui alça lateral para melhor manuseio;
    - Funil com malha filtrante para evitar a passagem de impurezas;
    - Gargalo e bico largos para enchimento rápido sem derramamentos;
    - Resistente a diferentes tipos de fluidos, como: óleo de motor, aditivo de arrefecimento, gasolina, querosene, entre outros.

    Principais Vantagens:

    - Resistente a diversos tipos de fluidos;
    - Leve;
    - Adaptável a diversos tipos de veículos;
    - Funil com malha filtrante para evitar passagem de impurezas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0891410112
    Garantia 3 Meses
    Peso 500g
    Diâmetro de Abertura 125 mm
    Composição 1 jogo - 1 Funil + 1 Mangueira Flexível
    Capacidade 600ml
    Comprimento da Mangueira 380 mm
    Código de barras 4099618143274
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade