FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0715045117 Copiado!

    Extrator Pneumático de Fluidos - Wurth - 0715045117 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Equipamento pneumático para sucção de fluidos. Permite a extração através de ar comprimido.

    Características:

    - Fabricado em plástico ABS de alta resistência;
    - Sistema de extração manual ou pneumático;
    - Pode extrair 4 litros de óleo em 15 minutos (modo pneumático);
    - Sistema de travamento automático quando o reservatório fica cheio;
    - Pode extrair fluidos através do tubo da vareta de óleo de veículos automotivos;
    - Contém 01 mangueira flexível principal de 1,5m e mais 02 mangueiras com adaptadores para extração de óleo do motor e outros fluidos.

    Aplicações:

    - Extração de fluidos como óleo de motor, óleo de transmissão, liquído de freio e liquidos de arrefecimento de veículos leves e pesados, motores marítimos, motores estacionários e maquinários industriais.

    Principais Vantagens:

    - Peças duráveis e de alta resistência;
    - Compatível com uma ampla gama de veículos;
    - Acompanha maleta plástica para organização e proteção.

    Restrições de Uso:

    - Este equipamento não foi projetado para ser utilizado com gasolina, produtos químicos, venenos, ácidos, alcalinos, ou líquidos altamente solventes;
    - Não utilizar o equipamento para limpar aquários por sucção ou armazenar outros líquidos inflamáveis.

    Modo de Usar:

    - Ler e seguir o manual de instruções Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
    - Manter o equipamento com o reservatório fechado;
    - Esvaziar o reservatório de fluído contaminado regularmente;
    - O fluído de freio é corrosivo, e pode danificar a pintura do veículo quando derramado;
    - Descartar todos os fluidos de acordo com as normas específicas de descarte;
    - Nunca remover o engate rápido com o equipamento em funcionamento.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0715045117
    Garantia 6 Meses
    Entrada de Ar 1/4" NPT
    Funcionamento Pneumático
    Peso 3kg
    Pressão de trabalho 90 - 170 PSI / 6,2 - 11,7 bar (de acordo com a viscosidade)
    Temperatura máxima de trabalho 100°C
    Composição Embalagem com 1 Unidade
    Capacidade 9L
    Código de barras 4099618074097
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade