FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0714044017 Copiado!

    Alicate para Travar Mangueira - Wurth - 0714044017 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Conjunto de alicates projetados para agarrar e impedir a circulação de fluidos em mangueiras sem danificá-las.

    Características:

    - Corpo fabricado em nylon reforçado;
    - Excelente resistência ao calor;
    - Projetado para impedir o fluxo de mangueiras sem danificá-las;
    - Ideal para mangueiras de 1/2”, 3/4” e 5/8”;
    - Mecanismo de bloqueio simples acionável com apenas uma mão;
    - Possui anel trava.

    Aplicações:

    - Ideal para travar mangueiras de combustível, arrefecimento, radiadores, freio, entreoutras tubulações flexíveis.

    Principais Vantagens:

    - Excelente resistência ao calor;
    - Não danifica as mangueiras após o travamento;
    - Fácil de usar com apenas uma mão;
    - Possui anel de trava. Atenção ;
    - Não utilizar os alicates para outras aplicações como, por exemplo, ferramenta de golpe.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0714044017
    Garantia 3 Meses
    Mangueira 3/4" a 2.1/2" (Alicate grande) / 1/2" a 3/4" 0 (Alicate médio) / 1/8" a 5/16" (Alicate pequeno)
    Comprimento 115mm (Pequeno) / 185mm (Alicate médio) / 255mm (Alicate Grande)
    Composição 1 Jogo - 3 Peças (Alicate Pequeno, Alicate Médio e Alicate grande)
    Faixa de Abertura 0 - 65 (Alicate Grande) / 0 - 35 (Alicate médio) / 0 - 20 (Alicate pequeno)
    Código de barras 4099618097904
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade