FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0957650355 Copiado!

    Banqueta Giratória com Bandeja - Wurth - 0957650355 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Banqueta giratória multiuso com bandeja na parte inferior para organização.

    Características:

    - Base estrutural fabricada em aço de alta resistência;
    - 4 rodízios giratórios para melhor mobilidade;
    - Bandeja de 3 repartições na parte inferior do assento;
    - Suporta até 115 kg.

    Aplicações:

    - Movimentação e locomoção em serviços que necessitam estar sentado para a realização.

    Restrições de Uso:

    - Não subir ou utilizar como dispositivo para pisar;
    - Não utilizar caso faltar um ou mais rodízios;
    - Não utilizar caso a estrutura tenha rupturas ou esteja rachada;
    - Não recomendado para uso em pisos irregulares, com buracos ou muito porosos.

    Principais Vantagens:

    - Mobilidade e conforto na execução dos trabalhos;
    - Compartimento inferior;
    - 4 rodízios giratórios;
    - Assento acolchoado.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0957650355
    Garantia 3 Meses
    Peso 4,08 kg
    Capacidade de Carga 115 kg
    Diâmetro 6,5 cm (Rodízio)
    Composição Embalagem com 1 unidade
    Dimensões 38 x 38 x 35 cm (totais) / 36 x 36 cm (Bandeja) / 19 x 36 cm (Assento)
    Código de barras 4099618143502
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade