FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 1952000894 Copiado!

    Extrator Universal para Articulação Esférica - Wurth - 1952000894 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta universal desenvolvida para extração de articulações esféricas de veículos diversos.

    Características:

    - Fabricado em aço cromo-vanádio com acabamento zincado;
    - Fuso enegrecido de têmpera;
    - Ajuste regulável com abertura de 20 a 50mm;
    - Projetada para agarrar com firmeza à articulação, facilitando sua remoção;
    - Porca de ajuste chave 19mm.

    Aplicações:

    - Indicado para remoção de articulações esféricas da direção ou dos braços da suspensão;
    - Compatível com diversos veículos de montadoras diversas.

    Principais Vantagens:

    - Durável e resistente;
    - Abertura regulável;
    - Compatível com diversos tipos de veículos.

    Importante:

    - Utilizar EPIs;
    - Não expor/armazenar a ferramenta em ambientes ácidos, úmidos ou salinos;
    - Após o uso, limpar a ferramenta e guardar em local seco e protegido;
    - Não golpear a ferramenta.
    Marca Wurth
    Código do Produto 1952000894
    Garantia 3 Meses
    Peso 800g
    Porca de Ajuste Chave 19 mm
    Diâmetro da Base 22 mm
    Composição Embalagem com 1 Unidade
    Faixa de Abertura 20 - 50 mm
    Código de barras 4099618143410
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade