Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0715041028 Copiado!

    Alicate Saca Grampos - Wurth - 0715041028 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Alicate projetado para remoção de grampos de fixação plásticos e acabamentos de veículos, sem danificar os revestimentos e permitindo a reutilização dos grampos removidos.

    Características:

    - Fabricado em aço carbono e acabamento fosfatizado;
    - Cabo com revestimento em PVC;
    - Compatível com diversos tipos de grampos;
    - Ponta do alicate plana para remoção dos grampos sem danificá-los;
    - Ferramenta com sistema de mola para fácil remoção de grampos com um simples apertar do alicate.

    Aplicações:

    - Utilizado para desmontagem de grampos de fixação em painéis de portas, acabamentos e molduras, reparo do interior de automóveis, instalação de sistemas de som, entre outras atividades. Ideal para grampos/clips redondos, quadrados e acabamentos de plástico.

    Principais Vantagens:

    - Praticidade;
    - Reutilização dos grampos removidos. Não danifica;
    - Não requer o uso de outras ferramentas em conjunto;
    - Não danifica os acabamentos dos veículos. Restrição de uso ;
    - Não utilizar o alicate em superfícies energizadas, de temperatura elevada ou como ferramenta de golpe para outras aplicações.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0715041028
    Garantia 3 Meses
    Largura da Ponta 32 mm
    Largura do Cabo 120 mm
    Peso 200g
    Comprimento 220m
    Faixa de Abertura 0-25 mm
    Composição Embalagem com 1 unidade
    Código de barras 4099618143281
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade