Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 1952044018 Copiado!

    Alicate para Abraçadeira Clic-R - Wurth - 1952044018 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Alicate desenvolvido para a fácil instalação e remoção de abraçadeiras de mangueira tipo Clic e Clic-R em veículos automotivos.

    Características:

    - Fabricado em aço carbono e acabamento fosfatizado;
    - Cabo com revestimento em PVC;
    - Pode ser trabalhada em diferentes ângulos;
    - Ponta do alicate pode agarrar a abraçadeiras em diferentes direções.

    Aplicações:

    - Indicado para remover e instalar abraçadeiras tipo Clic e Clic-R, presentes em uma grande variedade de veículos americanos e europeus;
    - Compatível também para mangueiras de combustível de veículos VW, Audi, BMW e Mercedes.

    Principais Vantagens:

    - Durável e resistente;
    - Remove e instala abraçadeiras de forma rápida;
    - Fácil de usar. Atenção ;
    - Não utilizar o alicate em superfícies energizadas, de temperatura elevada ou como ferramenta de golpe.
    Marca Wurth
    Código do Produto 1952044018
    Garantia 3 Meses
    Peso 220g
    Composição Embalagem com 1 unidade
    Dimensões 19 x 11 x 2,4 cm
    Código de barras 4099618086243
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade