FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0957270120 Copiado!

    Banqueta Giratória Regulável com Bandeja - Wurth - 0957270120 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Banqueta giratória multiuso de altura regulável com bandeja na parte inferior para organização.

    Características:

    - Base estrutural fabricada em aço de alta resistência;
    - Banco de ∅ 36cm em vinil e acolchoado;
    - Ajuste de altura regulável via pistão. (38 cm a 51 cm) ;
    - Bandeja de armazenamento e suporte;
    - 5 rodízios giratórios para melhor mobilidade;
    - Suporta até 120kg.

    Aplicações:

    - Movimentação e locomoção em serviços que necessitam estar sentado para a realização.

    Restrições de Uso:

    - Não subir ou utilizar como dispositivo para pisar;
    - Não utilizar caso faltar um ou mais rodízios;
    - Não utilizar caso a estrutura tenha rupturas ou esteja rachada;
    - Não recomendado para uso em pisos irregulares, com buracos ou muito porosos.

    Principais Vantagens:

    - Mobilidade e conforto na execução dos trabalhos;
    - Compartimento inferior;
    - 4 rodízios giratórios;
    - Assento acolchoado. Garantia ;
    - Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 6 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor). Informações de segurança, limpeza e manuseio ;
    - Não exceder a capacidade de carga total;
    - Manter longe de crianças;
    - Sempre atentar-se a condição do rodízio
    Marca Wurth
    Código do Produto 0957270120
    Garantia 3 Meses
    Peso 4 kg
    Capacidade de Carga 120 kg
    Diâmetro 36 cm
    Composição Embalagem com 1 unidade
    Dimensões 38 x 38 x 50 cm (totais) / 36 x 36 cm (Bandeja) / 6,5 cm (Rodízio)
    Faixa de Altura 38 - 51 cm
    Código de barras 4099618092350
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade