FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0891400006 Copiado!

    Bandeja Coletora de Óleo 16L - Wurth - 0891400006 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Bandeja utilizada para coleta e descarte de óleo evitando derramamento na superfície. Pode ser utilizada para captação e recepção de outros produtos químicos.

    Características:

    - Fabricado em polietileno de alta densidade;
    - Borda antiderrapante;
    - Possui alças para fácil manuseio;
    - Bico integrado para despejar líquidos;
    - Possui proteção anti-respingos;
    - Projetado para evitar derramamentos.

    Principais Vantagens:

    - Borda antiderrapante;
    - Fácil de de transportar;
    - Projetado para evitar derramamentos;
    - Fácil de se esvaziar;
    - Alta resistência.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0891400006
    Garantia 3 Meses
    Peso 1,2kg
    Produtos Associados Luvas, Ferramentas manuais, Bujão de cárter, Desengraxante
    Resistência à carga 40 kg
    Capacidade 16L
    Dimensões 59x15 cm (B x H)
    Código de barras 4099618074080
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade