FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5754101925 Copiado!

    Jogo de Chaves Combinada 25 Peças - Wurth - 5754101925 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Jogo de chave manual combinada, um lado fixo e outro estrela para o aperto e desaperto de porcas e parafusos. Contém chaves de medidas 6 a 32mm.

    Características:

    - Fabricada em aço cromo vanádio e tratado termicamente;
    - Acabamento superficial matte (fosco);
    - Dureza 46 HRC (+/-2);
    - Inclinação de 15° que facilita na transmissão de força e no alcance em locais de difícil acesso;
    - Lado estrela estriado;
    - Atende à norma DIN 3113.

    Restrições de Uso:

    - Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitem de torque específico;
    - Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
    - Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;
    - Não bater com martelos ou marretas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 5754101925
    Garantia 3 Meses
    Medidas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 e 32mm
    Composição 01 jogo - 25 peças
    Código de barras 4065746757089
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade