FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5763114040 Copiado!

    Jogo de Soquete 1/4" - 40 Peças - Wurth - 5763114040 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Jogo de ferramentas com ampla variedade de pontas, soquetes sextavados e acessórios com encaixe de 1/4” que podem ser facilmente combinados para diversas operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas.

    Características:

    - Fabricado em aço cromo-vanádio (soquetes, extensões e chave catraca) que oferece maior resistência e dureza à ferramenta;
    - Acabamento superficial matte (fosco) que proporicona resistência contra corrosão;
    - Chave catraca com engrenagem de 72 dentes e encaixe 1/4”. Ideal para trabalhos em locais com espaço reduzido, uma vez que é necessário apenas 5° de giro , seja, nas operações de aperto ou desaperto (afrouxamento);
    - Dispositivo de acionamento reversível da catraca para aperto ou desaperto;
    - Encaixe do soquete com esfera travante que permite fixação segura do soquete e evitando que se solte;
    - Botão de liberação e troca rápida do soquete;
    - Cabo bicomponente ergonômico e antiderrapante 2K*;
    - Soquetes de precisão com acionamento sextavado e encaixe 1/4”;
    - Soquetes com ranhura externa para melhor aderência em contato com a mão;
    - Acompanha maleta plástica padrão ORSY ® com identificação para acomodação e organização das ferramentas;
    - Dimensões da maleta: Larg. 249mm x Alt. 60mm x Prof. 114mm Conteúdo ;
    - 01 chave catraca 1/4” - 72 dentes;
    - 01 chave para soquete de encaixe 1/4” - 150mm;
    - 01 extensão 1/4” - 100mm;
    - 01 adaptador para bits 1/4” quadrado x 1/4” hexagonal;
    - 01 junta articulável universal 1/4”;
    - 12 soquetes sextavados curtos 1/4” - 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14mm;
    - 07 soquetes sextavados longos 1/4” - 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14mm;
    - 01 bit 25mm 1/4” ponta fenda - 0.8 x 5.5mm;
    - 03 bits 25mm 1/4” ponta Phillips - PH1, PH2 e PH3;
    - 04 bits 25mm 1/4” ponta hexagonal (Allen®) - H3, H4, H5 e H6;
    - 08 bits 25mm 1/4” ponta TX - T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 e T40.

    Principais Vantagens:

    - Alta resistência mecânica;
    - Grande variedade de medidas;
    - Diversidade de acessórios para realizar diferentes trabalhos;
    - Acompanha maleta plástica para organização e transporte.

    Restrições de Uso:

    - Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitem de torque específico;
    - Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
    - Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;
    - Não bater com martelos ou marretas.

    Importante:

    - NÃO disponível a venda das ferramentas avulsas
    Marca Wurth
    Código do Produto 5763114040
    Garantia 3 Meses
    Composição 1 Jogo com 40 Peças
    Código de barras 4099618286834
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade