Seller Image
Produto adicionado com sucesso O produto que você acaba de adicionar já se encontra no seu carrinho =)
    Wurth | Cód. 5763100154 Copiado!

    Jogo de Soquete 1/4", 3/8" e 1/2" - 154 Peças - Wurth - 5763100154 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Jogo de ferramentas com ampla variedade de bits, pontas, soquetes e acessórios com encaixe de 1/4, 3/8” e 1/2” que podem ser facilmente combinados para diversas operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas.

    Características:

    - Fabricado em aço cromo-vanádio (soquetes, extensões e chave catraca) que oferece maior resistência e dureza à ferramenta;
    - Acabamento superficial matte (fosco) que proporicona resistência contra corrosão;
    - Chaves catraca com engrenagem de 72 dentes e encaixe de 1/4”, 3/8” e1/2”. Ideal para trabalhos em locais com espaço reduzido, uma vez que é necessário apenas 5° de giro , seja, nas operações de aperto ou desaperto. (afrouxamento);
    - Dispositivo de acionamento reversível da catraca para aperto ou desaperto;
    - Encaixe do soquete com esfera travante que permite fixação segura do soquete e evitando que se solte;
    - Botão de liberação e troca rápida do soquete;
    - Cabo bicomponente ergonômico e antiderrapante 2K*;
    - Soquetes de acionamento sextavado encaixe 1/4”, com tamanhos entre 10 a 32mm;
    - Soquetes de acionamento sextavado encaixe 1/2”, com tamanhos entre 4 a 14mm;
    - Soquetes de acionamento sextavado com encaixe 3/8”, com tamanhos entre 8 a 21mm;
    - Bits e pontas fabricados em aço cromo-molibdênio para maior resistência mecânica;
    - Acompanha maleta plástica padrão ORSY ® com identificação para acomodação e organização das ferramentas;
    - Dimensões da caixa: Larg. 462mm x Alt. 95mm x Prof. 335mm. Conteúdo 1/4” - 79 peças: ;
    - 01 chave catraca 1/4” - 72 dentes;
    - 01 chave para soquete de encaixe 1/4” - 200mm;
    - 02 extensões 1/4” - 50mm e 150mm;
    - 01 junta articulável universal 1/4”;
    - 01 adaptador de bits 1/4” quadrado x 1/4” hexagonal;
    - 12 soquetes sextavados curtos 1/4” - 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14mm;
    - 08 soquetes sextavados longos 1/4” -6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13mm;
    - 05 soquetes 25mm 1/4” perfil E: E4, E5, E6, E7 e E8;
    - 03 soquetes 25mm 1/4” com ponta bit Phillips: PH1, PH2 e PH3;
    - 03 soquetes 25mm 1/4” com ponta bit Pozidrive: PZ1, PZ2 e PZ3;
    - 04 soquetes 25mm 1/4” com ponta bit hexagonal (Allen®): H3, H4, H5 e H6;
    - 04 soquetes 25mm 1/4” com ponta bit fenda: 4, 5.5, 6.5 e 7mm;
    - 08 soquetes 25mm 1/4” com ponta bit TX: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27 e T30;
    - 08 soquetes 25mm 1/4” com ponta bit TX H: T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H e T30H;
    - 04 bits 1/4” ponta fenda: 3, 4, 5 e 6mm;
    - 03 bits 1/4” ponta Phillips: PH1, PH2 e PH3;
    - 03 bits 1/4” ponta Pozidrive: PZ1, PZ2 e PZ3;
    - 03 bits 1/4” ponta hexagonal (Allen®): H3, H4 e H5;
    - 05 bits 1/4” ponta TX: T10, T15, T20, T25 e T30. Qtde. embalagem Código 01 jogo - 72 peças 5763 100 154 1/2” - 46 peças: ;
    - 01 chave catraca 1/2” - 72 dentes;
    - 02 extensões 1/2” - 125mm e 250mm;
    - 01 adaptador redutor para soquetes 1/2” (Fêmea) x 3/8” (Macho);
    - 01 junta articulada universal 1/2”;
    - 01 adaptador de bits 1/2” quadrado x 5/16” hexagonal;
    - 15 soquetes sextavados curtos 1/2” -10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 e 32mm;
    - 04 soquetes sextavados longos 1/2” - 17, 18, 19 e 22mm;
    - 03 soquetes 25mm 1/2” perfil - E20, E22 e E24;
    - 02 soquetes 25mm 1/2” com ponta bit Tx: T55 e T60;
    - 03 bits 25mm 5/16” ponta fenda - 6, 7 e 8mm;
    - 02 bits 25mm 5/16” ponta Phillips - PH3 e PH4;
    - 02 bits 25mm 5/16” ponta Pozidrive - PZ2 e PZ3;
    - 04 bits 25mm 5/16” ponta hexagonal (Allen®) - H5, H6, H7 e H8;
    - 05 bits 25mm 5/16” ponta TX - T25, T27, T30, T40 e T45. 3/8” - 29 peças: ;
    - 01 chave catraca 3/8” - 72 dentes;
    - 01 extensão 3/8” - 125mm;
    - 01 junta articulada universal 3/8”;
    - 01 adaptador de bits 3/8” quadrado x 5/16” hexagonal;
    - 10 soquetes sextavados curtos 3/8” - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19mm;
    - 09 soquetes sextavados longos 3/8” - 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19 e 21mm;
    - 06 soquetes 25mm 3/8” perfil E - E10, E11, E12, E14, E16 e E18.

    Principais Vantagens:

    - Alta resistência mecânica;
    - Grande variedade de medidas;
    - Diversidade de acessórios para realizar diferentes trabalhos;
    - Acompanha maleta plástica p

    Restrições de Uso:

    - Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitem de torque específico;
    - Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
    - Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;
    - Não bater com martelos ou marretas.

    Importante:

    - NÃO disponível a venda das ferramentas avulsas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 5763100154
    Garantia 3 Meses
    Composição 1 Jogo com 154 Peças
    Código de barras 4099618286872
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade