FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5751913063 Copiado!

    Jogo de Chave "T" TX - 6 Peças - Wurth - 5751913063 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Indicado para operações de aperto e desaperto em parafusos tipo TX . Com cabo “T” permite maior transmissão de força e maior conforto ao usuário. Contém chaves nas medidas TX10 a TX40.

    Características:

    - Haste em liga de aço S2;
    - Acabamento superficial matte cromado que proporicona resistência contra corrosão;
    - Corpo único para maior resistência à deformação;
    - Cabo T bicomponente ergonômico e antiderrapante 2K*;
    - Haste longa e curta encaixe TX;
    - Medidas disponíveis no jogo: TX10, TX15, TX20, TX25, TX30 e TX40;
    - *2K - Cabo construído com uma mistura de plástico rígido e resistente (Polipropileno), combinado com um material macio e antiderrapante (TPR - borracha termoplástica) que proporciona conforto e ergonomia.

    Principais Vantagens:

    - Ponta endurecida para resistência mecânica;
    - Haste com resistência à quebra e torção;
    - Cabo “T” para maior transmissão de força;
    - Ponta lateral para espaços restritos;
    - Construção em peça única, resistente à deformação;
    - Cabo bicomponente e ergonômico 2K.

    Restrições de Uso:

    - Nunca utilizar chaves como alavanca ou para provocar descargas elétricas;
    - Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
    - Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
    - Nunca aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
    - Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;
    - Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas. Informações de segurança ;
    - Ferramentas com cabo NÃO isolado.

    Importante:

    - Nunca alterar a característica original da ferramenta;
    - Nunca aquecer, soldar ou esmerilhar a ferramenta. Esse processo diminui a vida útil da mesma e aumenta o risco de acidentes;
    - NÃO disponível a venda das ferramentas avulsas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 5751913063
    Garantia 3 Meses
    Composição 1 Jogo com 6 Peças
    Código de barras 4099618285615
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade