FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0899033955 Copiado!

    Talabarte "Y" Duplo com Fita Elastizada com Absorvedor de Impacto - Wurth - 0899033955 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Talabarte duplo para restrição e retenção de queda com absorvedor de energia para movimentação vertical ou horizontal.

    Certificação:

    - CA isento;
    - Obrigatório utilizar em conjunto com o Cinturão Paraquedista/Abdominal 3 pontos cód. 0899 033 958;
    - Atende normas de ensaios ABNT 15835/6:2020.

    Características:

    - Absorvedor de Impacto: Seu desenho exclusivo permite que o absorvedor mantenha sua integridade estrutural mesmo após ser acionado, graças a presença de uma fita de backup. Isso garante uma segurança adicional na retenção do trabalhador em caso de queda. A capa feita de material termo-retrátil transparente, preserva a estrutura do absorvedor e permite a verificação de seu estado;
    - Talabarte fabricado em fita de poliéster de 45mm de alta resistência mecânica;
    - Conectores: um (01) conector MGO 17 dupla trava, dois (02) ganchos MGO 55 para conexão nos pontos de ancoragem;
    - Interior com fita elastizada;
    - Possui 3 mosquetões de dupla trava em aço, sendo 2 com aberturas de 55 + ou – 3mm e 1 com abertura de 17 + ou - 3 mm;
    - Ancoragem em meias argolas no formato “D” em aço;
    - Peso máximo 100 Kg.

    Principais Vantagens:

    - Fácil conexão no Cinto Segurança;
    - Elastizado;
    - Conexões de fácil engate;
    - Equipamento leve.

    Aplicações:

    - Acessório utilizado em conjunto com Cinto de Segurança cód. Wurth 0899 033 958 para a proteção contra quedas nas movimentações vertical ou horizontal em torres, andaimes, cestos aéreos, estruturas metálicas, escada marinheiro tais como: inspeção, construção, demolição e/ ou outras atividades que necessitam manter a mobilidade e segurança do usuário.

    Restrições de Uso:

    Não utilizar em: ;
    - Trabalhos com energia elétrica (linha viva);
    - Locais com temperatura elevada ou na presença de chamas. O equipamento poderá sofrer danos.Exposição a agentes químicos, arestas cortantes ou contendo pontas, ferramentas de corte e materiais abrasivos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0899033955
    Garantia 3 Meses
    Composição Embalagem com 1 Unidade
    Código de barras 4066443210280
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade